OGM BLUE HEAVEN

OGM BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク

私たちスタジオオーシャンマークの拠点である東京都大田区は日本の産業を支えるモノづくりのまちです。
この大田ガレージモデルはモノづくりのまち大田区の工匠と共に作り上げたMADE IN JAPANのジギングリール。
試作とフィールドテストを幾度となく繰り返し、ようやく納得のレベルに仕上がった『S2T= Slow Style Tunning』と『PSG=Power Slow Game』のブルーヘブン。
大田ガレージクオリティーとスロー専用の機能を搭載し、スローピッチジャークを極めるアングラーに送るスペシャリティーモデルです。
軽量化・感度アップ・強度アップ
大田ガレージの思想が個々の部品素材と形状が織り込まれ、軽量化と感度アップと強度アップがリンクし合う。
結果としてラインから伝わる様々な微細情報を、スプールからハンドルノブまで滞ること無く、減衰すること無く伝える性能。 ブルーヘブン史上最高レベルの感度を体感できます。

内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大ドラグ(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59070658 L80Hi/R S2T-BG(22) ブラック/ゴールド 535 5.9:1(113cm) 14 PE5-550m/4-600/3-800/2-1200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59070667 L80Hi/LS2T-BG(22) ブラックダークシルバー 535 4.9:1(95cm) 14 PE5-550m/4-600/3-800/2-1200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59070676 L80Pw/RPSG-BD(22) ブラックダークシルバー 535 4.9:1(95cm) 14 PE5-550m/4-600/3-800/2-1200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59070685 L80Pw/LPSG-BD(22) ブラック/ゴールド 455 6.3:1(110cm) 10 PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59070701 L50VII Hi/R S2T-BG(22) ブラック/ゴールド 455 6.3:1(110cm) 10 PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59070710 L50VII Hi/L S2T-BG(22) ブラックダークシルバー 460 5.3:1(93cm) 10 PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59070719 L50VII Pw/R PSG-BD(22) ブラックダークシルバー 460 5.3:1(93cm) 10 PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59070728 L50VII Pw/L PSG-BD(22) ブラック/ゴールド 380 6.3:1(99cm) 7 PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59070737 L30VIIHi/RS2T-BG(22) ブラック/ゴールド 380 6.3:1(99cm) 7 PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59070746 L30VIIHi/LS2T-BG(22) ブラックダークシルバー 380 4.9:1(77cm) 7 PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59070755 L30VIIPw/RPSG-BD(22) ブラックダークシルバー 380 4.9:1(77cm) 7 PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074079 L80Hi/R S2T-BG(22) ブラック/ゴールド 535 5.9:1(113cm) 14 PE5-550m/4-600/3-800/2-1200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074088 L80Hi/LS2T-BG(22) ブラックダークシルバー 535 4.9:1(95cm) 14 PE5-550m/4-600/3-800/2-1200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074097 L80Pw/RPSG-BD(22) ブラックダークシルバー 535 4.9:1(95cm) 14 PE5-550m/4-600/3-800/2-1200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074106 L80Pw/LPSG-BD(22) ブラック/ゴールド 455 6.3:1(110cm) 10 PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074115 L50VII Hi/R S2T-BG(22) ブラック/ゴールド 455 6.3:1(110cm) 10 PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074131 L50VII Hi/L S2T-BG(22) ブラックダークシルバー 460 5.3:1(93cm) 10 PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074140 L50VII Pw/R PSG-BD(22) ブラックダークシルバー 460 5.3:1(93cm) 10 PE4-450(300)m/3-650(400)/2-1000/1.5-1200 カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074149 L50VII Pw/L PSG-BD(22) ブラック/ゴールド 380 6.3:1(99cm) 7 PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074158 L30VIIHi/RS2T-BG(22) ブラック/ゴールド 380 6.3:1(99cm) 7 PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074167 L30VIIHi/LS2T-BG(22) ブラックダークシルバー 380 4.9:1(77cm) 7 PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074176 L30VIIPw/RPSG-BD(22) ブラックダークシルバー 380 4.9:1(77cm) 7 PE2-700(300)cm/1.5-1000(450)/1.2-1200(550) カッコ内はエコノマイザー使用時
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする