アストロ
家庭菜園・園芸用 不織布シート1.6*10
霜よけ 家庭菜園 ガーデニング 霜対策 防寒カバー 防虫 防鳥 保温 遮光
用途
【苗や作物を保護】虫・鳥・霜・風などの外敵から大切な農作物を守ります。
【不織布製】通気性が良い不織布製で空気がこもらず柔らかな日光が作物に届きます。
【畑に最適】トンネル栽培にもベタ掛けにも使えます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
360
寸法(幅W×長さL)(m)
約1.6×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59102420
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください