アストロ
防草シート用おさえピン 20本組
【抜けにくい押さえピン】返し(トゲ)付きでしっかり固定できる押さえピン。
用途
【さびる心配の少ない素材】軽量でさびる心配の少ないポリプロピレン製。
【アウトドアなどの際にも】先端が鋭利で刺し込みやすい。アウトドアなどの際にも。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約155
色
ブラック
質量(g)
260
頭径(mm)
約33
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59102386
-
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください