ミニマグネットホルダ台

ミニマグネットホルダ台 - 杉原産業

小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。

用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400内容量1台
注意
※*吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※*吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※*吸着力はマグネットホルダ台下面の場合です。
※落下や転倒防止のためご使用時には吸着状況をよくご確認ください。
※*取付用タップ穴は貫通していますのでネジ深さを超えてネジを挿入しないでください。
※*本体は接着剤で貼り合わせていますのでねじを強く締め込まないでください。
※*吸着力が強力なので挟み込み等にご注意ください。
※*寸法につまみや突起物は含みません。
※*メッキ色、ラベルカラー等性能に影響のない意匠は予告なく変更することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59100941SKS-C4-M5並目:M5×0.8、深さ:4
2,860
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
59100950SKS- C4-M6並目:M6×1.0、深さ:4
2,860
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
59100959SKS- C4-M8並目:M8×1.25、深さ:4
2,860
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする