プロステップ
ウルトラソニックカーボンクリーナー
カーボン除去に特化した専用溶剤と超強力な超音波槽によるW効果
用途
自動車部品に付着したカーボンの洗浄
付属品
電源ケーブル・ステンレスメッシュバスケット・ステンレス蓋
容量(L)
洗浄タンク:27
温度範囲(℃)
ヒーター:20~80
本体寸法(mm)
530×325×382
周波数(kHz)
超音波:40
本体質量(kg)
16
超音波出力(W)
150~500
ヒーター(W)
500
電源(AC)
100V
タイマー
0~30(分)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59101485
US275
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください