GIKEN(川口技研)
調整ストライク
用途
鍵穴の位置の調整に
材質
ステンレス(SUS430)、SPCC
形状
(フロント)6R
縦(mm)
70
横(mm)
25
内容量
1個
注意
※本製品は屋内専用です。玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
※電動ドライバーは使用しないでください。内部部品が破損し、調整が出来なくなる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59107189
KM-25
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください