曜日別特売

IVL-SLB-15A22 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】

IVL-SLB-15A22 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 - I-VALUE

エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。
従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。
ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。

材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅呼び径(B)1/4/2025適合ホース外径(Φmm)22呼び径(A)8適合ホース内径(Φmm)15適合厚さ(mm)【ホース】3.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59105211IVL-SLB-15A22_15A
4,550
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59105220IVL-SLB-15A22_20A
4,550
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする