IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】

IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】 - I-VALUE

休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしません
ドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます
上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます
弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です
小型で取り付け方向自由

材質【要部】SUS420J2材質(本体)FCD450呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.01~1.6使用流体空気、水呼び径(A)15最高使用温度(℃)220材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)65バルブ種類スチームトラップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59103120IVL-STR-I-S2_15A
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする