I-VALUE
IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】
圧力計接続用ボールバルブ
Gネジ側テフロンパッキン付
材質
黄銅
呼び径(B)
G3/8×Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
2
使用温度(℃)
80
呼び径(A)
10
適合流体
水・油・空気
面間寸法(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59103007
IVL-GBV_10A
¥
1,300
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材