I-VALUE
IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】
断熱粘着テープ
保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用
エアコン吹き出し口などの結露防止に
保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
材質
【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
3
長さ(m)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59106121
IVL-DNTP-10020_
¥
12,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください