IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤)

IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤) - I-VALUE

水中でもしっかり固まるから、水路や地下でも補修可能
湿潤面はもちろん水中でも優れた接着性
薬品、水、機械的強度などの耐久性に優れています
充てん効果に優れ、パテ状でたれにくいから水中でも作業が容易
【用途】
目地充てん:水路目地、鋳鉄管ジョイント目地、シールドセグメント目地、コンクリート護岸目地、トンネル、ダム、地下構造物目地などのコーキング及び補修
ひび割れ:護岸、浄水場、河川、水路、ダム、ドック、地下道、地下室、ヒューム管等充
充てん:コンクリート構造物のひび割れ充てん補修
接着:浸潤および水中でのコンクリートや岩の接着、アンカー金属インサートの埋め込み接着
防食:海岸地帯の桟橋、護岸などの金属構造物の防食被覆

セット内容主剤5kg+硬化剤5kg材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)30±10(23℃ 500g 水につけて混合)硬化時間(時間)初期硬化:約12(20℃)危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=1:1(質量比)硬化時間完全硬化:14日(10℃)/10日(15℃)/7日(20℃)/3日(30℃)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59106139IVL-BND-E380_
91,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする