曜日別特売

イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

イージートラップ  ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) - I-VALUE

独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。
またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。
縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。

材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
静圧(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59103077IVL-ESTRAP-N_20-25-30本体+VP20アダプタ+R1/2ソケット(フレキ用)【対応機内】-850
6,500
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
59103086IVL-ESTRAP-N_40-50本体+VP40アダプタ【対応機内】-1000
9,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする