IBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア)

IBBTF 黄銅ボール弁ねじ込み(フルボア) - I-VALUE

黄銅製フルボア レバー式ボールバルブ

材質(本体)C37700(黄銅)最高使用圧力(MPa)4.13最高使用温度(℃)120材質(ボールシート)PTFE呼び圧力600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59106017IVL-IBBTF_65A2-1/265
78,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59106026IVL-IBBTF_80A380
131,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする