PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト

PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト - 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト - 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト - 多摩電子PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト - 多摩電子

家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。
90°回転するACプラグを採用。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。

材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59112868TSAP164UC2W
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする