家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。
90°回転するACプラグを採用。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金色ブラック質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1内容量1個