曜日別特売

宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能

宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能 - YAMAZEN(山善)宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能 - YAMAZEN(山善)

簡単組立の宅配ボックス フラップ式。上部から繰り返し投函が可能。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。(完全防水ではありません)
大容量:約55L (最大 30×37×50cmまで投函可能)
地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ・結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。
ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。
アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。
シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。
盗難・転倒防止用ワイヤー付属

用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。防水規格(JIS保護等級IPX4) 置き型 宅配ボックス フラップ式 宅配BOX 宅配ロッカー 宅配便ロッカー 宅配ポスト 置き配用ボックス 置き配ボックス 置き配BOX 置き配ロッカー内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59113699TTB-1F(WD/BK)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
59113708TTB-1F(LWD/WH)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
73572339TTB-1F(MAR/BK)
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする