曜日別特売

運搬台車

運搬台車 - アイネット運搬台車 - アイネット運搬台車 - アイネット運搬台車 - アイネット運搬台車 - アイネット

ハンドル部分が折りたためる、汎用性の高い運搬台車です。

用途運送業、倉庫、工場、店舗でのご使用に。材質(車輪)硬質ゴム内容量1台
注意
※積載時には静かに荷物を置いて下さい。乱暴に置くと破損の恐れがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
床面高さ(mm)
荷台寸法(mm)
ハンドル高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59113401UD-150150132725×472820
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
59113410UD-300300195907×608870
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする