アイネット
スチール台車 静車輪
従来品に比べ、音が静かな静音車輪仕様の台車です。ハンドル部分が折りたためる、汎用性の高い運搬台車です。
用途
運送業、倉庫、工場、店舗でのご使用に。
材質
スチール
特性
静音
内容量
1台
注意
※走行速度はゆっくり、荷台の中央に乗せてください。最大積載量以上は載せないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(mm)
ハンドル高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59113419
-
150
725×465
815
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59113428
-
300
910×610
868
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る