I-VALUE
PVCボールバルブ ねじ込み式
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)
PVC
耐圧(MPa)
0.3
接続
ねじ込み式
耐熱温度(℃)
60
材質(Oリング)
NBR
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
面間寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59123185
IVL-PVCBV-THD_15A
1/2
15
75.2
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123201
IVL-PVCBV-THD_20A
3/4
20
83.5
¥
530
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123210
IVL-PVCBV-THD_25A
1
25
109
¥
780
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123219
IVL-PVCBV-THD_32A
1-1/4
32
120
¥
1,350
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123228
IVL-PVCBV-THD_40A
1-1/2
40
141
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59123237
IVL-PVCBV-THD_50A
2
50
150
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材