曜日別特売

バナナプラグ 保護カバー付き

バナナプラグ 保護カバー付き - はくでんバナナプラグ 保護カバー付き - はくでんバナナプラグ 保護カバー付き - はくでんバナナプラグ 保護カバー付き - はくでんバナナプラグ 保護カバー付き - はくでんバナナプラグ 保護カバー付き - はくでん

定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。

材質(絶縁体)PVC定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)1入数(本)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59133019HD-S401R1121000 CATIII
750
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
59133028HD-S401K1121000 CATIII
750
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする