はくでん
バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ
定格電圧 AC30V, DC60V, 12A
直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
定格電圧(V)
AC30 DC60
定格電流(A)
12
材質(絶縁体)
PVC
材質(表面)
ABS
リード線長さ(mm)
1000
リード線太さ(mm
2
)
1
入数(本)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59133001
HD-S402WR1
赤
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59133010
HD-S402WK1
黒
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表