曜日別特売

ファンクションジェネレータ

ファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでんファンクションジェネレータ - はくでん

シリーズ最大出力周波数:25MHz
出力波形:正弦波、三角波、矩形波、ノコギリ波、パルス波、任意波形
付属されているディスクからPC操作用のソフトをインストールすることで、製品の操作をPC上で行うことができます。WindowsOSのみ対応しています。

仕様振幅レンジ:5mVp-p~20Vp-p付属品電源アダプタ, USBデータケーブル, TTL拡張ボード, BNC-ワニ口ケーブル, PC制御ソフトインストールディスク, 取扱説明書質量(g)550本体寸法(mm)180×190×72分解能【周波数】10mHz、【振幅】1mVp-p(-20db減衰) 10mVp-p(減衰無し)出力波形正弦波、三角波、矩形波、上昇ノコギリ波、下降ノコギリ波、任意波形(最大16セット)インターフェースUSB内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59133150HD-5206S[ 正弦波 ] 0~6M [ 矩形波 ] 0~6M [ パルス ] 0~6M [ その他波形 ] 0~6M(Hz)
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
59133177HD-5225S[ 正弦波 ] 0~25M [ 矩形波 ] 0~6M [ パルス ] 0~6M [ その他波形 ] 0~6M(Hz)
20,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
59133186HS-5212S[ 正弦波 ] 0~12M [ 矩形波 ] 0~6M [ パルス ] 0~6M [ その他波形 ] 0~6M(Hz)
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする