メスパネルコネクタ

メスパネルコネクタ - ハイロックメスパネルコネクタ - ハイロックメスパネルコネクタ - ハイロックメスパネルコネクタ - ハイロックメスパネルコネクタ - ハイロックメスパネルコネクタ - ハイロックメスパネルコネクタ - ハイロックメスパネルコネクタ - ハイロック

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

内容量1個
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
d
l
L
L1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59145637CBFC4-2R15.24最小4.8239.6246.9933.52
3,220
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
59145646CBFC6M-4R15.3最小4,844.451.833.6
3,240
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
59145655CBFC4-4R15.24最小4.8244.4551.8133.52
3,240
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
59145671CBFC8M-2R16.2最小6.34248.735.3
3,270
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
59145680CBFC8M-4R16.2最小6.346.753.8535.55
4,060
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
59145689CBFC10M-2R17.2最小7.94653.737.1
4,060
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
59145698CBFC6-2R16.76最小7.1142.149.3135.71
4,060
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
59145707CBFC10M-4R17.2最小7.948.255.937.6
4,430
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
59145716CBFC6-4R16.76最小7.1147.7555.1136.83
4,430
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
59145725CBFC3M-2R12.9最小2.438.144.631.1
5,460
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
59145741CBFC3M-4R12.9最小2.443.149.631.1
5,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
59145750CBFC2-2R12.7最小2.2838.144.731.24
5,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
59145759CBFC2-4R12.7最小2.2842.949.2530.95
5,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
59145768CBFC4-6R15.24最小4.824653.2433.44
5,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
59145777CBFC6M-6R15.3最小4.84653.333.5
6,270
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
59145786CBFC8M-6R16.2最小6.348.455.135.3
6,270
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
59145795CBFC10M-6R17.2最小849.256.937.1
6,270
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
59145811CBFC6-6R16.76最小7.1149.356.5136.71
6,270
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
59145820CBFC12M-2R22.8最小9,550.260.341.9
6,890
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
59145829CBFC12M-4R22.8最小9.552.662.741.9
6,890
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
59145838CBFC8-2R22.86最小10.4150.260.3541.96
6,890
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
59145847CBFC8-4R22.86最小10.4150.260.3641.96
6,890
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
59145856CBFC12M-8R22.8最小9.556.466.541.9
7,080
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
59145865CBFC8-8R22.86最小10.4156.3866.5441.91
7,080
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
59145881CBFC12M-6R22.8最小9.551.661.740.9
7,220
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
59145890CBFC8-6R22.86最小10.4151.5661.7241.91
7,220
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
59145899CBFC12-12R24.38最小15.7463.673.5147.21
9,050
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする