曜日別特売

タップ

タップ - エムーゲ(EMUGE)

様々な被削材に使えるオールラウンド タップ

内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ピッチ(mm)
公差
l1
l2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59148900EFJA52C4.0030□3.20.5OH2466
2,750
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
59148909EFJA52C4.0040□40.7OH3527
2,750
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
59148918EFJA52C4.0050□4.50.8OH3608
2,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
59148927EFJA52C4.0060□4.51OH36210
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
59148936EFJA11C3.0025□2.50.45OH2449
3,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
59148945EFJA51C4.0025□2.50.45OH2445
3,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
59148961EFJA11C3.0020□2.50.40H1.5408
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
59148970EFJA51C4.0020□2.50.4OH1 .5404
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
59148979EFJA52C4.0080□51.25OH37014
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
59148988EFJA52C4.0100□5.51.5OH37516
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
59148997EFJA52C4.0112□6.51.75OH48218
5,800
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする