算数セット

算数セット - アーテック[学校教材・教育玩具]算数セット - アーテック[学校教材・教育玩具]算数セット - アーテック[学校教材・教育玩具]算数セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

数字の世界にふれる!遊びながら学べる算数セット!
遊び感覚で数字にふれる「算数セット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。すうじてんびん・すうじブロック・フェルトサイコロの3種類が入っており、手を動かしながら計算力・推論力が楽しく育ちます。イラストを数えたり、数字のかかれたブロックで遊ぶ中で、自然と数への興味・関心を引き出します。これにより、段階的に算数の学習につなげることができます。また、3種の教材はそれぞれ5セットずつ入っています。活動を行う人数によっては、1人につき2セット以上のパーツを使うこともでき、遊び方やできる作品の幅が広がります。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。遊びながら自然と算数の力が身につく知育教材です。

セット内容すうじブロック×5、フェルトサイコロ×5、すうじてんびん×5、プラケース×1材質すうじブロック:PP、フェルトサイコロ:不織布、すうじてんびん:PP寸法(mm)すうじブロック:35×35×6(1ピース)、フェルトサイコロ:100×100×100、すうじてんびん:130×135×22、プラケース:520×348×520梱包内容プラケース入り内容量1セット
注意
※すうじブロックは色・数字・記号は取り混ぜになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914872675745
オープン
11,364
12,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする