使える非常用食器折り紙

使える非常用食器折り紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]使える非常用食器折り紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]使える非常用食器折り紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]使える非常用食器折り紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]使える非常用食器折り紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]使える非常用食器折り紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]使える非常用食器折り紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]使える非常用食器折り紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]

100枚入り大容量!防災・アウトドアに使える非常用食器折り紙!
ストーンペーパーで簡単に食器ができる折り紙100枚セットです。水に強いストーンペーパーを使用しています。コップや皿の折り方付きで、災害時に役立ちます。水洗い可能なので、繰り返し使えます。緊急時のメモにも!100枚入りなので、ご家庭、オフィス、避難所やイベント用の備蓄にも十分対応。防災用品やアウトドアグッズとして、ぜひ常備しておきたいアイテムです。

セット内容非常用食器折り紙(5枚組)×20材質炭酸カルシウム(石灰石由来)、高密度ポリエチレン寸法(mm)1枚サイズ:195×195梱包内容袋入り内容量1セット(100枚)
注意
※酸性のもの(オレンジジュースや炭酸飲料)を入れると、ストーンペーパーの石灰と反応しますので、使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914834935660
オープン
3,000
3,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする