東安
硬化肉盛用溶接棒
カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、
通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途
建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、
コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。
質量(kg)
5
伸び(%)
12
引張強度(MPa)
830
衝撃
27(-50度、J)
降伏点(MPa)
740
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59160249
-
HF800K-3.2mm
3.2
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
59160258
-
HF500-4.0mm
4
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください