東安
高張力鋼用溶接棒
490N/mm2級高張力鋼用
用途
軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
質量(kg)
20=5×4
電流(A)
下向:90~130、立向・上向:80~120
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59160231
WH.J506
2.5
LB52-2.5mm
¥
6,890
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
59160240
WH.J506
3.2
LB52-3.2mm
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください