東安
鋳物用 溶接棒
用途
一般鋳鉄の補修溶接。
各種鋳鉄品の巣埋や割れの補修、接合
材質
純ニッケル心線
規格
JIS:Z3252 DFCNi相当・AWS:A5.15 ENi-Ci相当
電流範囲(A)
70~150
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59160389
-
1箱(1kg)
imono-2.5-1kg
2.5
¥
10,210
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
59160398
-
1セット(5本)
imono-2.5-5hon
2.5
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
59160407
-
1箱(1kg)
imono-3.2-1kg
3.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
59160416
-
1セット(5本)
imono-3.2-5hon
3.2
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください