群協製作所
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブMF型
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)
黄銅+ニッケルメッキ
穴径d(Φmm)
最小3.5
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
対辺H1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59159531
GVMF-9001R-BS
1個
【管用ねじ(A)】Rc1/8【管用ねじ(B)】R1/8
22
26
44
17
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159540
GVMF-9002R-BS
1個
【管用ねじ(A)】Rc1/4【管用ねじ(B)】R1/4
24
26
44
17
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159549
GVMF-9003R-BS
1個
【管用ねじ(A)】Rc3/8【管用ねじ(B)】R3/8
29.5
28
45
19
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159558
GVMF-9001R-BS
1袋(10個)
【管用ねじ(A)】Rc1/8【管用ねじ(B)】R1/8
22
26
44
17
¥
19,987
¥
21,986
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159567
GVMF-9002R-BS
1袋(10個)
【管用ねじ(A)】Rc1/4【管用ねじ(B)】R1/4
24
26
44
17
¥
21,039
¥
23,143
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159576
GVMF-9003R-BS
1袋(10個)
【管用ねじ(A)】Rc3/8【管用ねじ(B)】R3/8
29.5
28
45
19
¥
24,195
¥
26,615
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材