McGard(マックガード)
ロックナット MCG-34009
種別
貫通ナット(クロームキャップ)
全長(mm)
22.7
キー数
2
ねじ径×ピッチ(mm)
M14×1.5
キー外径(Φmm)
26.5
ねじ深さ(mm)
-
六角レンチ径(Φmm)
22
適合シート形状
テーパー
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59162735
MCG-34009
¥
9,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください