KG
ラック 快削黄銅
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
トラスコ品番
355-0192
材質
快削黄銅(C3604B)
全長(mm)
200
歯幅(mm)
3
高さ(mm)
8
モジュール
0.5
有効歯数
125
歯幅b(mm)
3
かみ合い高さ(mm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163828
RK50B2-0308
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください