曜日別特売

エッグスチーマーミニ

エッグスチーマーミニ - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマーミニ - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマーミニ - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマーミニ - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマーミニ - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマーミニ - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマーミニ - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマーミニ - コイズミ(小泉成器)

たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理
たまごが3個調理できるコンパクトタイプ
スイッチを回して好みのゆで加減に調節できる
(固ゆで約16分、半熟たまご約10分)

付属品計量カップ、掃除用ブラシ幅(mm)85質量(kg)0.5高さ(mm)130奥行(mm)205電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300スイッチ切替:OFF/半熟/固ゆでコード長さ(m)1安全装置温度ヒューズ 157℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166199KES0301S
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする