エッグスチーマー

エッグスチーマー - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマー - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマー - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマー - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマー - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマー - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマー - コイズミ(小泉成器)エッグスチーマー - コイズミ(小泉成器)

たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理
半熟、固茹でたまご、蒸し野菜などがスイッチ一つで調理可能
ゆでたまごは一度に6個調理可能、温泉卵は3個
オムレツや目玉焼きも作れる2つのトレー付き

付属品蒸し用プレート、蒸し用プレート(仕切り有)、計量カップ、掃除用ブラシ幅(mm)110質量(kg)0.6高さ(mm)135奥行(mm)230電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400スイッチ切替:(たまご調理)OFF/半熟/固ゆで/温泉卵1/温泉卵2/温泉卵3、(蒸し調理)OFF/5分/8分/10分/12分/14分コード長さ(m)1安全装置温度ヒューズ 157℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166190KES0402S
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする