KG
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途
食品、包装機器、医療機器などに。
材質
青色ポリアセタール樹脂
形状
B1
全長(mm)
22
歯幅(mm)
12
モジュール
1
圧力角(°)
20(並歯)
ねじれ角(°)
45
ハブ長さL(mm)
10
内容量
1個
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
ハブ外径(Φmm)
歯先円直径(mm)
基準円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163846
H1BP10R-B
115-5404
10
10
Φ16.1
14.14
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
13日以内出荷
返品不可
59163855
H1BP20L-B
115-5409
20
22
Φ30.3
28.28
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください