KG
ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。
仕様
ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無し
トラスコ品番
354-5555
材質
アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)
形状
1B
歯数
30
寸法(mm)
かみ合い中心距離:23
全長(mm)
18
直径(Φmm)
のどの:32
歯幅(mm)
10
モジュール
1
ピッチ円直径(Φmm)
かみ合い;30
ハブ外径(Φmm)
22
歯先円直径(mm)
Φ33.5
歯形
並歯
ハブ長さL(mm)
8
穴径(mm)
Φ8
歯数比
1:30
内容量
1個
注意
※ウォームとウォームホイールのねじれ方向および条数は同じ組み合わせでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59163819
G1A30R1-P-8
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください