コミー
安全ミラー FFミラー気配
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
トイレ出入口での衝突防止に。
ぼかし加工を施しているため、プライバシーに配慮し、人の気配だけが見えます。
用途
トイレ出入口での衝突防止に。
仕様
室内専用
トラスコ品番
706-9097
材質
ミラー:ポリカーボネート
形状
角型
幅(mm)
270
高さ(mm)
120
取付方式
強力両面テープ(裏面に貼付済み)
奥行(mm)
2.8
像の大きさ(曲面R)
280
内容量
1個
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
※屋外では使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59164808
FR27C
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください