ヒーティングバス

ヒーティングバス - フーバーヒーティングバス - フーバーヒーティングバス - フーバー

大きな開口部で様々な用途に対応できます。
透明性の高いポリカーボネイト製バスを装備しております。
ポンプアダプターを取り付けることで、外部環境にも対応します(要オプション品)。
投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。

使用温度範囲(℃)5~40電源(V)単相100消費電力(W)1059温度範囲(℃)5~100温度制御方式PID制御内容量1台
注意
※投げ込みクーラーを併用しない場合、温度範囲は室温+13~100℃になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
内容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59163785KISS-108A125-64878147330130×210×150
450,000
449,800
494,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59163801KISS-112A125-648912333335275×161×150
520,000
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59163810KISS-118A125-649018333335275×321×150
540,000
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59163776KISS-106A125-64866147330130×110×150
450,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする