オイレス工業
バイオマスプラスチック軸受 #83-B1 フランジブッシュ
植物由来のプラスチック原料とするバイオマスプラスチック軸受です。
用途
低荷重から高荷重、低速から高速まで、幅広い条件下で優れた摩擦性能を発揮し、ポリアセタールからの代替も可能です。
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
フランジ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59205505
83BPF-0403
689-0062
3
4
6
9
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205521
83BPF-0503
689-0066
3
5
7
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205530
83BPF-0603
689-0065
3
6
8
12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205539
83BPF-0805
689-0063
5
8
10
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59205548
83BPF-1005
689-0064
5
10
12
18
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください