オイレス工業
#2000 スライドコア ガイドレール 追加工用
オイレス スライドコア用ガイドレールです。
追加工用で使用します。
用途
樹脂金型(スライドコア)に。
材質
スチール(オイレス#2000)他
全長(mm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59204979
CLI-15330
330
15
364-3134
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204988
CLI-20330
330
20
362-1130
20
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204997
CLI-25330
330
25
364-1572
25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください