オイレス工業
#2000 スライドコア ガイドレール
オイレス スライドコア用ガイドレールです。
用途
樹脂金型(スライドコア)に。
材質
スチール(オイレス#2000)他
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59204857
CLC-1560
363-8397
15
15
60
2個
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204866
CLC-1580
361-9425
15
15
80
2個
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204875
CLC-15100
363-9992
15
15
100
2個
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204891
CLC-15120
364-3151
15
15
120
3個
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204900
CLC-2060
363-8418
20
20
60
2個
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204909
CLC-2080
361-9447
20
20
80
2個
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204918
CLC-20100
364-3164
20
20
100
2個
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204927
CLC-20120
361-9497
20
20
120
3個
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204936
CLC-2580
364-0036
25
25
80
2個
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204945
CLC-25100
361-9470
25
25
100
2個
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204961
CLC-25120
364-3194
25
25
120
3個
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59204970
CLC-25140
364-1565
25
25
140
3個
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください