曜日別特売

#2000 アッパープレート

#2000 アッパープレート - オイレス工業

金型用アッパープレートです。

用途樹脂金型に。材質スチール(オイレス#2000)幅(mm)34厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
全長(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59205006CUP-34100サイドブロック:CCS-25100364-00461002個
オープン
9,998
10,998(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205015CUP-34150サイドブロック:CCS-25150361-94621503個
オープン
13,980
15,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205031CUP-34200サイドブロック:CCS-25200362-11212004個
オープン
16,980
18,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
59205040CUP-34250サイドブロック:CCS-25250362-11092504個
オープン
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする