オイレス工業
#2000 カムアッパ-プレ-ト
ダイマウント、エアリアルカムに使用できます。
カムサイドプレートにオイレスCWXを使用する場所のカムアッパープレートに適用できます。
用途
金型スライド部に。
材質
スチール(オイレス#2000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
70
82
厚さ(mm)
25
30
全長(mm)
選択してください
150
160
200
240
250
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59197017
CUN-25160
362-7386
70
25
160
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197026
CUN-25200
363-0476
70
25
200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197035
CUN-25240
363-5286
70
25
240
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197051
CUN-30150
363-6807
82
30
150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197060
CUN-30200
362-7385
82
30
200
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
59197069
CUN-30250
363-3724
82
30
250
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください