オイレス工業
#500SP L型プレート 幅20mm
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。
往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途
建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。
トラスコ品番
813-0166
材質
高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受
長さ(mm)
100
幅(mm)
20
厚さ(mm)
20
取付ボルト
2個
取付穴ピッチ(mm)
a20/b60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59195486
SLP-20100
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください