曜日別特売

スティッククリーナー パワかるスティック

スティッククリーナー パワかるスティック - 日立スティッククリーナー パワかるスティック - 日立スティッククリーナー パワかるスティック - 日立スティッククリーナー パワかるスティック - 日立スティッククリーナー パワかるスティック - 日立スティッククリーナー パワかるスティック - 日立スティッククリーナー パワかるスティック - 日立スティッククリーナー パワかるスティック - 日立

強烈な吸引力を軽々使える軽量1.4kgのサイクロン式クリーナー
ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,
ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト
からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ
からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク
ブラシとダストケースは水洗い対応
置くだけで充電できるスタンド式充電台付き
連続使用時間:強/約8分、自動/約8分-40分、標準/40分

用途お部屋や事務所のお掃除に。サイクロンクリーナー サイクロン式 クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)(スティック時)1.4、(ハンディ時)0.96定格電圧(V)電池:DC21.6集塵容量(L)0.15電源コード(m)1.6電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)23×23×101、(ハンディ時)9×33.1×18.6充電時間(時間)約2内容量1台
注意
※連続使用時間、充電時間は一般社団法人日本電機工業会自主基準(HD-10)により測定。満充電、電池初期、室温20℃時。数値は使用方法、周囲温度、電池残量などの条件で異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59172368PV-BL50L N
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする