キャニスター掃除機 パワかるサイクロン

キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立 キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立 キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立 キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立 キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立 キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立 キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立 キャニスター掃除機 パワかるサイクロン 日立

強い吸引力で軽々キレイにできるサイクロン式クリーナー
ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,
ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト
からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ
からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク
ブラシとダストケースは水洗い対応
3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集

用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル 付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ 質量(kg)(本体)2.5、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)3.8 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)約840~140 吸込仕事率(W)約40~290 集塵容量(L)0.25 電源コード(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×30×28.7 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59172377 CV-SP300M N
オープン
38,980
42,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする