ヒロショウ
ふっ素加工 油はね防止ガード
自由に設置できる5枚の折りたたみ式パネル。
使わないときはコンパクトに収納できます。
ビルトインのガスコンロやIH調理器にも使用できます。
用途
コンロ周りの油はねを最小限に。アウトドア時にはコンロの風よけに。
材質
鉄(表面:ふっ素樹脂塗膜加工)(板厚0.4mm)
質量(g)
約770
収納時寸法(cm)
約15.5×30×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59171948
AHG-05
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください