ザモロッサス 18インチペイントローラーセット

ザモロッサス               18インチペイントローラーセット - ROLLINGDOGザモロッサス               18インチペイントローラーセット - ROLLINGDOGザモロッサス               18インチペイントローラーセット - ROLLINGDOG

*12~18インチ (305~457mm) 調整式ペイントローラーフレーム 1個。 *Super-Micro(TM) 18インチ (457mm) マイクロファイバーペイントローラーカバー 3/8インチ (9.5mm) 毛足 2個。 *ローラーカバー用エンドキャップ 2個。 *4インチ (100mm) ジャンボミニローラーフレーム 1個。 *Super-Micro(TM) 4インチ (100mm) マイクロファイバージャンボミニローラーカバー 3/8インチ (9.5mm) 毛足 6個。 *ネジ付き延長ポール 24~39インチ (0.6~0.98m) 1個。 *大容量ペイントバケツ(ローディンググリッド付き) 1個。 *バケツの蓋(薄型18インチ (457mm) ペイントローラートレイとしても使用可能) 1個。 *2個使い捨てバケツライナー *使い捨て薄型トレイライナー2枚 *ブラシ/ローラークリーナー1個

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5920945970294
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする