曜日別特売

ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 165/55R15 75H 357797

ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 165/55R15 75H 357797 - DUNLOP(ダンロップ)

SYNCHRO WEATHER
オールシーズンタイヤ
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。
ウエット
全天候
氷上性能
雪上性能

仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ165/55R15 75Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)568内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59208260357797
21,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする