ストリートインスパイア・ライディングジャケットソフトフィット&撥水ジャケット【安全性】・CEプロテクター:肩、肘・形状記憶フォームプロテクター:背中・プロテクター用ポケット:胸、背中・リフレクティブパネル:胸、フード【特徴】・ASIA FIT・撥水&防風アウターシェル・防水ポケット・調整機能:腰(ジャケット内部)、手首・上腕(スナップボタン)・別売インナーライナー装着可:M-THERMAWIND A、M-THERMALOFT A【材質】・アウター:ソフトシェル